Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Test box combi 12 V

Test box combi 12 V
KONTAKTTESTARE SLÄP

Varunr. 0555772123
EAN-nummer 4045727540954
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
Checking of trailer connectors and towing vehicle sockets
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kabellängd

4,5 m

Min. nominell spänning

3 V/DC

Max. nominell spänning

12 V/DC

Max. ström

0.2 mA

Min. arbetstemperatur

5 °C

Max. arbetstemperatur

40 °C

Höljesmaterial

ABS

ISO

1724
11446
3732

Test box combi 12 V ingår:
1 x
Button cell lithium

RDCLL-LITHIUM-CR2032-3V

Beskrivning: Low level of self-discharge
Mängd: 1 x