Test-Set Diamanttrennscheibe ∅230 mm Baustelle Longlife & Speed RS 3-teilig
Diamanttrennscheibe Baustelle LS RS 23 Großpack
TRENNSCHEIBEN-TESTSET 5526666230
Art.-Nr. 0988018331
EAN 4065746801850
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten über die gesamte Lebensdauer
- Speziell geformte, engverzahnte und schräggestellte Segmente
- Neuartige Segmenttechnologie mit perfekt aufeinander abgestimmtem Mehrschichtaufbau und dynamisch positionierter Anordnung der Diamanten
Extrem lange Lebensdauer
- Bis zu 15 mm hohe Segmente
- Neu entwickelte Segmentrezeptur
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
- Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus.
- Spezielle Kühlöffnungen in Pfeilanordnung dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Datenblätter(X)
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton armiert (bis 25 mm), Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonrohre, Kalksandstein weich/hart, Granit weich/hart, Marmor, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel hart, Poroton hart, Estrich
TSHB-DIA-LS-RS-BAUSTELLE-BO22,23-D230MM