Těsnicí páska na spáry, CERAfix 305
Těsnicí páska na spáry, CERAfix 305
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/238357.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Polyetylenová fólie |
Pomocný materiál | Polypropylenové rouno |
Barva | Červená |
Délka role | 30 m |
Šířka role | 1 m |
Tloušťka | 0,51 mm |
Odolné vůči | Stárnutí |
Max. podélné roztažení | 80 % |
Max. příčné prodloužení | 120 % |
Příčná tažná síla při 50 mm | 150 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 296.66 N |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!