Těsnicí páska na hřebíky, butylová, EURASOL®
Butylová páska EURASOL na těs.hřebíků
TEPA-HRBTH-BUTYL-1X40MM-30M
EURASOL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Permanentně elastická
Butyl je vynikající na vyrovnávání malých povrchových nerovností.
Obě strany silně lepivé
Dobrá přilnavost k podkladovým membránám a dřevu.
Velmi dobrá materiálová kompatibilita
Rychlá aplikace díky přečnívajícímu papíru (stačí vytáhnout prstem)
Vynikající odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
Páska na utěsnění hřebíků EURASOL je ideální pro použití s fóliemi WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Proto doporučujeme používat tyto podkladové membrány.
Datové listy(X)
Při upevňování zajišťovacích latí ke krokvím hřebíky nebo šrouby proniknou podkladovou membránou nebo střešní ochrannou fólií. Těmito otvory může pronikat voda a v případě deště způsobit poškození konstrukce. Butylová páska na utěsnění hřebíků EURASOL zajišťuje spolehlivé utěsnění, čímž chrání konstrukci proti poškození a splňuje požadavky směrnic ZVDH. Vhodná i pro překryvné a lepené spoje.
Butylovou pásku na utěsnění hřebíků EURASOL aplikujte buď na spodní část zajišťovacích latí nebo na podkladovou membránu souběžně s krokví. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Poté připevněte kontralať na krokev.
Báze lepidla | Syntetická pryž |
Barva | Šedá |
Celková tloušťka | 1 mm |
Délka | 30 m |
Šířka | 40 mm |
Odolnost vůči UV záření | 3 měsíce, při vystavení povětrnosti |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 35 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!