Těsnicí páska, CERAfix 316
Těsnicí páska, CERAfix 316
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Flís (horní a spodní strana)/ membrána (uprostřed) |
Barva | Červená |
Délka role | 50 m |
Šířka role | 12 cm |
Tloušťka | 0,37 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -22 °C |
Min. prostupnost vodní páry (tlak) | 1.5 bar |
Podmínky pro propustnost vodní páry | podle normy DIN EN 1928 |
Min. příčné prodloužení | 75 % |
Podmínky prodloužení | Podle normy DIN EN ISO 527-3 |
Příčná tažná síla při 50 mm | 116.66 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 166.66 N |
Podmínky pro tažnou sílu | podle normy DIN EN ISO 527-3 |
Trhací tlak | 2 bar |
Max. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 30 m |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, chráněno před vlivy počasí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!