Těsnicí páska, CERAfix 315
Těsnicí páska, CERAfix 315
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/231338.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Flís (horní a spodní strana)/ membrána (uprostřed) |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Délka role | 15 m |
Šířka role | 1 m |
Tloušťka | 1,2 mm |
Min. teplota zpracování podkladu | 5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 25 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -22 °C |
Odolné vůči | Zásada |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Min. prostupnost vodní páry (tlak) | 3 bar |
Min. příčné prodloužení | 40 % |
Min. podélné roztažení | 40 % |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!