Těsnicí lišta základny
Soklový těsnicí profil
LIŠTA SOKLOVÁ 3000MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ekologicky bezpečná, šetrná k životnímu prostředí a recyklovatelná
- Měkký, ohebný těsnicí lem poskytuje trvalou ochranu základní plochy proti vlhkosti a nečistotám
- Žádné žloutnutí, dlouhotrvající vzhled
- Vhodné pro všechny barvy
Datové listy(X)
Materiál | PP |
Materiál chlopně | Polyetylen 950 |
Barva | Transparentní |
Vhodné pro tloušťku základny | 19 mm |
Vnitřní šířka | 19,5 mm |
Šířka | 26,1 mm |
Tloušťka | 7 mm |
Délka | 3000 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!