Tesisat montaj profili
Tesisat montaj profili
Ürün no. 0905900030
EAN 4011231853736
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Kalıp yoğunluğu | 920 kg/m³ |
Renk | Şeffaf |
Uzunluk | 0,5 m |
Genişlik | 20 mm |
Kalınlık | 2 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 64 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Silikon (çok iyi), Kimyasallar (çok iyi), Eskime (çok iyi) |