Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tesisat montaj parçası, sol, ateş galv.

Tesisat montaj parçası, sol, ateş galv.

Ürün no. 0862990002

EAN 4049557575131

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tesisat montaj parçası, sol, ateş galv.

Ürün no. 0862990002

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Askı rayı için uygun

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Uzunluk (L)

120 mm

Genişlik 1 (B1)

120 mm

Genişlik 2 (B2)

80 mm

Yükseklik (H)

46 mm

Kalınlık (t)

5 mm

Delik mesafesi (LA)

35 mm

Delik çapı (RL)

14 mm

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Malzeme

Çelik

Ürün ağırlığı (parça başına)

400,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler