Tesisat montaj parçası, sağ, ateş galv.
Tesisat montaj parçası, sağ, ateş galv.
Ürün no. 0862990001
EAN 4049557575124
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Askı rayı için uygun | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm |
Uzunluk (L) | 120 mm |
Genişlik 1 (B1) | 120 mm |
Genişlik 2 (B2) | 80 mm |
Yükseklik (H) | 46 mm |
Kalınlık (t) | 5 mm |
Delik mesafesi (LA) | 35 mm |
Delik çapı (RL) | 14 mm |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 400,000 g |