Terrassenverbinder Winkel
Terrassenverbinder Winkel
VERBPL-MET-TERAS-ALU-60X60X7
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch Abstandshalter zwischen Diele und Unterkonstruktion keine Staunässe
Das Quell- und Schwindverhalten der Diele ist in jeder Richtung möglich
Langlebig und korrosionsbeständig durch Aluminium
Variable Einstellung der Fugenbreite
Der neue Winkelverbinder ist speziell für das Erstellen von Holzdecks entwickelt worden
- Unsichtbar: Der Winkelverbinder wird auf die Unterseite der Dielen verschraubt (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) und geht mit dem vorangegangenen Verbinder eine stabile Verbindung ein.
- Stabil: Konstruktionskräfte werden direkt vom Verbinder aufgenommen.
- Langlebig: Zwischen Deckdiele und Unterkonstruktion entseht bei der Verlegung ein Abstand, sodass die Konstruktion hinterlüftet wird und keine Staunässe entstehen kann. Außerdem ist durch die einseitige Verschraubung der Bretter ein freies „Arbeiten“ des Holzes sichergestellt.
- Anwenderfreundlich: Der Winkelverbinder kann ohne Vorbohren oder andere, zeitaufwendige Vorarbeiten, wie Fräsen, verarbeitet werden. Die Dielen brauchen keine Nut. Trotz stabilen Formschlusses bietet der Verbinder eine extrem große Verarbeitungstoleranz von bis zu 15 mm in alle Richtungen.
TIPP: Drehmoment am Schrauber einstellen, da Edelstahlschrauben nicht gehärtet sind!
Datenblätter(X)
Länge (l1) | 60 mm |
Breite (b1) | 60 mm |
Stärke (h1) | 7 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Schenkelbreite | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!