Terrassenbauzwinge
Terrassenbauzwinge
SHNLSPNZWINGE-TERR-450MM
Art.-Nr. 0714669451
EAN 4068362077326
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen geeignet
- Kann auch zum Spannen und Spreizen von Werkstücken verwendet werden
- Einhandbedienung für das Öffnen, Spreizen und Spannen
- Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Handgriffe für komfortable und leichte Handhabung
- Große Spannkraft für sicheren Halt der Werkstücke
- Einfacher und schneller Umbau der Zwinge vom Spannen zum Spreizen, per Knopfdruck kann das vordere Bauteil gewechselt werden
- Werkzeuglose Umrüstung und Montage der Adapter möglich
Datenblätter(X)
Spannweite außen max. (L1 max.) | 685 mm |
Ausladung (L2) | 100 mm |
Profilstärke | 6 mm |
Profilbreite (B) | 20 mm |
Spannkraft | 3000 N |
Spannweite innen max. (L max.) | 450 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!