Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

TERASSTUETZ-PP-SCHWARZ-(12-18MM)

Art.-Nr. 090777718

EAN 4099618459764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

Art.-Nr. 090777718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 48 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Niedere Aufbauhöhen realisierbar. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.



Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm


  • Große Auflage, bessere Lastverteilung

  • Stabiler Stand


Verstellbare Höhe


  • Stufenlos einstellbar 12 - 18 mm bzw. 18 - 28 mm

  • Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)


Material


  • Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien

  • Temperaturen: -30°C bis +90°C

  • Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm

  • Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.


Mengenbedarf


Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt

Hinweis

In Verbindung mit Neigungsausgleicher Art.-Nr. 0907 777 1 sind Höhen von 32 - 42 mm ausgleichbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bodenträger für Außenterrassen


  • Poolumrandung

  • Dachterrassen

  • Balkone und Innenhöfe

  • Gehwege

  • Wasserspiele

  • Unterleuchtete Beläge


Geeignet für: Holz, Stein, Keramik, Verbundmaterial, Metall, Glasfaser etc.


Steht auf allen stabilen Unterböden, einschließlich Dämmungsmaterialien.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe min./max.

12-18 mm

Höhe max.

18 mm

Farbe

Schwarz

Kopfdurchmesser

170 mm

Fußdurchmesser

197 mm

Höhe min.

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen