Terrassenbaustütze
Terrassenbaustütze Buzon
TERASSTUETZ-PP-(90-145MM)
Art.-Nr. 0907777145
EAN 4050641404480
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.
Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm
- Große Auflage, bessere Lastverteilung
- Stabiler Stand
Verstellbare Höhe
- Stufenlos einstellbar
- Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)
Material
- Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien
- Temperaturen: -30°C bis +90°C
- Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm
- Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.
Mengenbedarf
Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt
Datenblätter(X)
Bodenträger für Außenterrassen
- Poolumrandung
- Dachterrassen
- Balkone und Innenhöfe
- Gehwege
- Wasserspiele
- Unterleuchtete Beläge
Geeignet für: Holz, Stein, Keramik, Verbundmaterial, Metall, Glasfaser etc.
Steht auf allen stabilen Unterböden, einschließlich Dämmungsmaterialien.
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Höhe min./max. | 90-145 mm |
Traglast | 760 kg |
Höhe max. | 145 mm |
Durchmesser | 19,7 cm |
Farbe | Schwarz |
Kopfdurchmesser | 170 mm |
Fußdurchmesser | 197 mm |
Höhe min. | 90 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!