Terrassenbaustütze
Terrassenbaustütze Buzon
TERASSTUETZ-PP-(60-90MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313603.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313605.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313606.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313608.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313611.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313613.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313616.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313622.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313623.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.
Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm
- Große Auflage, bessere Lastverteilung
- Stabiler Stand
Verstellbare Höhe
- Stufenlos einstellbar
- Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)
Material
- Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien
- Temperaturen: -30°C bis +90°C
- Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm
- Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.
Mengenbedarf
Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1313619.jpg)
Datenblätter(X)
Bodenträger für Außenterrassen
- Poolumrandung
- Dachterrassen
- Balkone und Innenhöfe
- Gehwege
- Wasserspiele
- Unterleuchtete Beläge
Geeignet für: Holz, Stein, Keramik, Verbundmaterial, Metall, Glasfaser etc.
Steht auf allen stabilen Unterböden, einschließlich Dämmungsmaterialien.
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Höhe min./max. | 60-90 mm |
Traglast | 711 kg |
Höhe max. | 90 mm |
Durchmesser | 19,7 cm |
Farbe | Schwarz |
Kopfdurchmesser | 170 mm |
Fußdurchmesser | 197 mm |
Höhe min. | 60 mm |
Typ | WSL PB 01 | WSL PB-1 | WSL PB-2 | WSL PB-3 | WSL PB-4 | ||
Höhe verstellbar von / bis mm | 28 - 42 | 42 - 60 | 60 - 90 | 90 - 145 | 145 - 245 | ||
Kopf Dm | 170 mm Oberfläche = 227 cm² | ||||||
Fuss Dm | 197 mm Oberfläche = 305 cm² | ||||||
Tragfähigkeit in N | Position | bei Höhe mm | 42 | 60 | 90 | 145 | 245 |
Komplette Oberfläche des Kopfes | 1/1 | 3.579 | 6.099 | 7.110 | 6.728 | 6.413 | |
Einer Hälfte des Kopfes | 1/2 | 2.231 | 3.370 | 4.029 | 4.756 | 4.815 | |
Einem Viertel des Kopfes | 1/4 | 1.454 | 2.350 | 2.231 | 2.516 | 5.436 | |
Neigungsausgleich 0 - 5 % | WSL BC-PH-5 | Bei den angegebenen Werten der Tragfähigkeit handelt es sich um empfohlene Werte für Terrassenkonstruktionen aus Holz. Die Tragfähigkeit bis zum Bruch der Stelzlager ist um ein Vielfaches höher. Die Stelzlager sind nicht geeignet Maschinen oder Geräte, die vibrieren können, zu tragen. Die Traglast muss nach den statischen Anforderungen bemessen werden. | |||||
Höhe mm | 12 | ||||||
Fuss Dm mm | 205 | ||||||
Balkenauflage | WSL Clip 5 | ||||||
Höhe mm | 34 | ||||||
Länge mm | 125 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!