Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Terrassenbaustütze

Terrassenbaustütze Buzon
TERASSTUETZ-PP-(145-245MM)

Art.-Nr. 0907777245

EAN 4053479692364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Terrassenbaustütze

Art.-Nr. 0907777245

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.



Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm


  • Große Auflage, bessere Lastverteilung

  • Stabiler Stand


Verstellbare Höhe


  • Stufenlos einstellbar

  • Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)


Material


  • Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien

  • Temperaturen: -30°C bis +90°C

  • Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm

  • Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.


Mengenbedarf


Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bodenträger für Außenterrassen


  • Poolumrandung

  • Dachterrassen

  • Balkone und Innenhöfe

  • Gehwege

  • Wasserspiele

  • Unterleuchtete Beläge


Geeignet für: Holz, Stein, Keramik, Verbundmaterial, Metall, Glasfaser etc.


Steht auf allen stabilen Unterböden, einschließlich Dämmungsmaterialien.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe min./max.

145-245 mm

Traglast

760 kg

Höhe max.

245 mm

Durchmesser

19,7 cm

Farbe

Schwarz

Kopfdurchmesser

170 mm

Fußdurchmesser

197 mm

Höhe min.

145 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stellschlüssel

STLSHSL-F.TERASSTUETZ-BUZON

Zur Höheneinstellung Terrassenbaustütze
x 1 St.
Holz Clip 5

CLIP5-(F.TERASSTUETZ-HO)

Dient zur Trägerbalkenfixierung bei Erstellung einer Holzterrasse
x 24 St.
Fugenkreuz

FUGKRZ-F.TERASSTUETZ-BUZON-PP-2,0MM

Zum Aufklipsen auf Stelzlager bei der Erstellung einer Terrasse aus Steinplatten
x 120 St.
Fugenkreuz

FUGKRZ-F.TERASSTUETZ-BUZON-PP-4,5MM

Zum Aufklipsen auf Stelzlager bei der Erstellung einer Terrasse aus Steinplatten
x 120 St.
Verlängerung Terrassenbaustütze

VERL-F.TERASSTUETZ-(0-120MM)

Höhenerweiterung um 120 mm, insgesamt bis maximal 965 mm möglich bei Verwendung von bis zu sechs Verlängerungen
x 24 St.