Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Terrace bracket Buzon

Terrace bracket Buzon

Nr art. 090777782
EAN 4065746789745
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
As the substructure to wooden and WPC decking
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium / aluminium

Długość

4000 mm

Szerokość

45 mm

Wysokość

41,3 mm

Kolor

Szary aluminiowy

Masa produktu (jednej sztuki)

3,400 kg

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Element dystansowy ze śrubą

SPCE-F.TERRACCNST-104X30X24MM

Spacer for non-visible mounting of grooved deck coverings made from material with minimal movement.
x 125 szt.
Clip support for aluminium profile pedestal Buzon

AY-CLIP-TERRACSPRT-F.ALUMINIUMPROFILE

For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
x 120 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSYplus pokr. pom./alu A2 st. nier. ł. st. pł. AW

SCR-TERRAC-DBIT-MPK-A2-RW20-4,8X47/18

ASSYPLUS 3.0
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 szt.
ASSYplus pokr. pom./alu A2 st. nier. ł. st. pł. AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X52/23

ASSYPLUS 3.0
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 szt.
ASSYplus pokr. pom./alu A2 st. nier. ł. st. pł. AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X57/23

ASSYPLUS 3.0
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 szt.
ASSYplus pokr. pom./alu A2 st. nier. ł. st. pł. AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X62/23

ASSYPLUS 3.0
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 szt.