Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Terrace bracket Buzon

Terrace bracket Buzon

Cikksz. 090777782

EAN 4065746789745

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Terrace bracket Buzon

Cikksz. 090777782

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 20 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

As the substructure to wooden and WPC decking
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium/Alumínium

Hosszúság

4000 mm

Szélesség

45 mm

Magasság

41,3 mm

Szín

Alumíniumszürke

Terméktömeg (darabonként)

3,400 kg

Méterek száma csomagonként

20 m

Sínek száma

5 darab

Sínek száma x sínhossz

5 darab x 4 m

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Távtartó csavarral

SPCE-F.TERRACCNST-104X30X24MM

Spacer for non-visible mounting of grooved deck coverings made from material with minimal movement.
x 125 db
Clip support for aluminium profile pedestal Buzon

AY-CLIP-TERRACSPRT-F.ALUMINIUMPROFILE

For installing aluminium profiles on terraces by pressing them onto terrace supports
x 120 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ASSYplus padlózat/alu A2 nem. ac., sülly.fejű, AW

SCR-TERRAC-DBIT-MPK-A2-RW20-4,8X47/18

The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 db
ASSYplus padlózat/alu A2 nem. ac., sülly.fejű, AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X52/23

The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 db
ASSYplus padlózat/alu A2 nem. ac., sülly.fejű, AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X57/23

The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 db
ASSYplus padlózat/alu A2 nem. ac., sülly.fejű, AW

SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-AW20-4,8X62/23

The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
x 250 db