Termometro universale
Termometro per calcestruzzo
TERMOMETRO-PER-CALCESTRUZZO
Cod. art. 0993997049
EAN 4038898280323
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata precisione
Può essere regolato in Celsius e Fahrenheit
Nessuna conversione complicata
Funzione Hold
Risoluzione: 0,1° tra -19,9° e 199,9°, altrimenti 1°
Precisione: ±1 °C (2 °F) a -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) altrimenti più di ±2 °C (±4 °F)
Caratteristiche tecniche(X)
Uso universale nell'industria, nei laboratori di ricerca e nel settore alimentare
Campo di misurazione temperatura esterna min/max | -50 a 200 °C |
Larghezza | 35 mm |
Lunghezza | 140 mm |
Lunghezza sonda | 120 mm |
Tipo di batteria | LR754 |
Spegnimento automatico | 15 min |
Peso prodotto (per pezzo) | 44,000 g |