Termómetro universal
Termómetro de hormigón
CONCTHERMO-(-50 BIS 150D)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alta precisión
- Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit
- Función Hold
- Resolución: 0,1° entre -19,9° y 199,9°, en caso contrario 1°
- Precisión: ±1 °C (2 °F) a -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F), en caso contrario más de ±2 °C (±4 °F)
Hojas de datos(X)
Rango de medición mínimo/máximo de temperatura | -50 hasta 200 °C |
Anchura | 35 mm |
Longitud | 140 mm |
Longitud de palpador | 120 mm |
Batería recargable/designación de la batería | LR754 |
Sistema de desconexión automático | 15min |
Peso del producto (por artículo) | 44 g |