Termisk papir For digitale fartsskrivere
Termisk papir for digitale fartsskrivere
TERMOPAPIR TIL FARTSSKRIVER PÅ RULL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Termisk papir av høy kvalitet i henhold til EU-forordning 432/2004, tillegg 1B
Kjerneløs spole for å beskytte innsiden av fartsskriveren og unngå ekstra avfall
Endemerke på rullen siste 50 cm.
Hver rull forsegles individuelt i en spesiell film
Under normale oppbevaringsforhold kan papiret leses og skrives ut i 10 år
Høy motstandsdyktighet mot:
- Varme
- Fukt
- Lyst
- Vann
- Olje
- Bensin og diesel
- Fett
- Mykningsmiddel
- Alkohol
- Rens-/pleiemiddel
Fordeler med termisk papir fra Würth:
- Et utskriftspapir for alle godkjente digitale fartsskrivere
- Godkjent av ulike produsenter av nyttekjøretøy og overvåkingsutstyr
Godkjenninger for digitale fartsskrivere:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: El:200, EFA-3
Utvendig diameter | 28 mm |
Bredde | 57,5 mm |
Lengde | 8 m |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |