Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Terminale a vite filetto sinistrorso Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Terminale a vite filetto sinistrorso
TERMINALE-BLOCC-FUNE-A4-M6/SX-D3-4

Cod. art. 5176045031

EAN 4052712073793

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Terminale a vite filetto sinistrorso Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio

Cod. art. 5176045031

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per un collegamento sicuro e affidabile, anche senza pressione idraulica

  • Lavorazione possibile con tutti i tipi di fune di acciaio disponibili (1X19, 7X7, 7X19)
Indicazione

Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.


Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M-L6

Diametro terminale (d2)

12 mm

Lunghezza (l1)

80 mm

Per diametro fune

3,4 mm

Lunghezza filettatura femmina (l2)

35 mm

Lunghezza filetto interno 2 (l3)

40 mm

Peso prodotto (per pezzo)

55,000 g

Diametro nominale (d)

6 mm

Diametro interno (d3)

4,4 mm

Tipo filettatura

M-L

Lunghezza terminale

80 mm

Diametro filettatura

6 mm

Altro standard

WN 5176-045