Terminale a vite, filettatura destrorsa Acciaio inossidabile A4, per auto-assemblaggio
Terminale a vite filettatura destrorsa
TERMINALE-BLOCC-FUNE-A4-M6/DX-D3-4
Cod. art. 5176046032
EAN 4052712073885
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per un collegamento sicuro e affidabile, anche senza pressione idraulica
- Lavorazione possibile con tutti i tipi di fune di acciaio disponibili (1X19, 7X7, 7X19)
Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per imbracature o dispositivi di sostegno di un carico.
Pertanto non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno carichi, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Diametro terminale (d2) | 12 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Per diametro fune | 3,4 mm |
Lunghezza filettatura femmina (l2) | 35 mm |
Lunghezza filetto interno 2 (l3) | 40 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 57,432 g |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Diametro interno (d3) | 4,4 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Lunghezza terminale | 80 mm |
Diametro filettatura | 6 mm |
Altro standard | WN 5176-046 |