Terminal para 2 cables de lámpara, sin tornillos
Terminal de conexión sin tornillos para luminaria
PLGINCON-2COMT-WHITE-(1,0-2,5SMM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Orificio de medición para comprobador de tensión
Hojas de datos(X)
Primer lado para cables de cobre monohilo (2 x 0,75-2.5 mm2) y segundo lado para cables de cobre de varios hilos (1 x 0,5-2,5 mm2)
Número de conductores | 3 Uds |
Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido | 0,75-2,5 mm² |
Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible | 0,5-2,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Longitud mínima/máxima de pelado de cable | 9-11 mm |
Tensión nominal | 450 V |
Temperatura ambiente máxima | 110 °C |
Identificación T según EN 60998 | T110 |
Inflamabilidad | Autoextinguible según UL94 V2 |
Material de la carcasa | Poliamida 6,6 |
Color | Blanco |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!