Terminal ligação à terra p/casa banho
Terminal ligação à terra p/casa banho
Art. 0969102200
EAN 4024835162050
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Secção transversal mín./máx. do fio | 1,5-25 mm² |
Número de ligações | 6 UNID |
Material da barra condutora | Latão |
Material da secção superior | Polipropileno, altamente resistente a impactos |
Material da secção inferior | Polipropileno, altamente resistente a impactos |
Secção transversal mín. do fio | 1,5 mm² |
Secção transversal máx. do fio | 25 mm² |