Terminal de tipo fastón macho 2.5
Terminal de tipo fastón macho 2.5
CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 1,4-2,3 mm |
Diámetro del espárrago | 2,5 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 4 Uds |
Material | Cobre-hierro |
Superficie | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!