Terminal de tierra de baño para dos conductores
Terminal de tierra de baño para dos conductores
ERTHCLMP-BATH-(2X2,5-16,0SMM)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Opciones de conexión
- Conductores de uno o varios hilos de 2,5 - 16 mm², conductores de hilo fino de 2,5 - 10 mm²
- Con orificio ranurado para máx. 2 conductores de hasta 16 mm²
Material de arandela, tuerca y tornillo: Hierro, cincado y cromado
Hojas de datos(X)
Para montar en tiras de puesta a tierra existentes, por ejemplo, bañeras y platos de ducha
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 2,5-16 mm² |
Material | Latón/acero |
Sección transversal mínima del alambre | 2.5 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 16 mm² |