Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Terminal de derivación elástica

Terminal de derivación elástica
BORNE DE DESVIACION 2,5QMM

Nº de art. 05566
EAN 4060053251060
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
Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-4 mm²

Número de polos eléctricos

12 Uds

Corriente nominal

32 A

Tensión nominal

450 V/CA/CC

Difícilmente inflamable

850°C

Temperatura máxima de funcionamiento continuo

85 °C

Material

Poliamida (PA)

Estándar EN

60998

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²

Sección transversal máxima del alambre

4 mm²