Terminal de aparafusar rosca à esquerda
Terminal de aparafusar rosca à esquerda
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M-L6 |
Diâmetro de terminal (d2) | 12 mm |
Comprimento (l1) | 80 mm |
Adequado para diâmetro de corda | 3.4 mm |
Comprimento da rosca fêmea (l2) | 35 mm |
Comprimento da rosca interna 2 (l3) | 40 mm |
Peso unitário | 55.000 g |
Diâmetro nominal (d) | 6 mm |
Diâmetro interior (d3) | 4.4 mm |
Tipo de rosca | M-L |
Comprimento do terminal | 80 mm |
Diâmetro da rosca | 6 mm |
Outro padrão | WN 5176-045 |