Terminal S-CO 403 Para W-MAP 1
Terminal de punto de anclaje individual hormigón
PTO-ANCLAJE-ANCPT-S-CO403
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Instalación y extracción rápida y sencilla del punto de anclaje individual W-MAP 1 (ojal) gracias a un sistema de bloqueo especial
- Apenas se percibe debido a su pequeño tamaño y a la instalación casi empotrada del terminal en la pared o el techo
- El tapón de resorte interno protege automáticamente el terminal W-MAP 1 de la contaminación
- Económico y flexible, ya que se puede instalar cualquier número de terminales W-MAP 1 en el edificio, pero solo se requiere un punto de anclaje W-MAP 1 móvil (ojal) por usuario
- Instalación con mortero de inyección WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-VM 250 and WIT-UH 300
- Debe garantizarse la capacidad de carga del material base
- Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual
- El terminal W-MAP 1 solo puede utilizarse junto con el punto de anclaje móvil W-MAP 1. Los componentes individuales no son compatibles con sistemas similares
- El terminal W-MAP 1 está fijo permanentemente a la estructura; los puntos de anclaje móviles W-MAP 1 son rápidos y fáciles de mover de un terminal a otro
Hojas de datos(X)
- Adecuado para un máximo de tres personas
- El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios como limpieza de ventanas, mantenimiento e instalación, etc.
- El terminal W-MAP 1 puede utilizarse en hormigón estándar armado o no armado con una resistencia a la compresión de hormigón de al menos C20/25 y como máximo C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12
Material | Acero inoxidable A5, 1,4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Altura | 110 mm |
Superficie | ACABADO de acero inoxidable |