Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Terminais p/ viaturas de serviço, 375 peças, Sysko

Terminais p/ viaturas de serviço, 375 peças, Sysko

Art. 5964055806

EAN 4046777768831

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Terminais p/ viaturas de serviço, 375 peças, Sysko

Art. 5964055806
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
Dimensões do sistema

4.4.1

Incluído na encomenda:
25 x
Manga cilíndrica termorretrátil com solda

LIGADOR TERMO RETRACTIL C/SOLDA

Descrição:
2.7 mm
Ligações à prova de pó e humidade
Quantidade: 25 x
25 x
Manga cilíndrica termorretrátil com solda

LIGADOR TERMO RETRACTIL C/SOLDA

Descrição:
4.5 mm
Ligações à prova de pó e humidade
Quantidade: 25 x
25 x
Manga cilíndrica termorretrátil com solda

LIGADOR TERMO RETRACTIL C/SOLDA

Descrição:
6.0 mm
Ligações à prova de pó e humidade
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal de união Junior Power Timer (JPT) 2,8

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
0,5-1 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal redondo 4,0 Não isolado

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
0,5-1,5 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
União plana 2.8 com terminais assimétricos

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
0,5-1 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Conector redondo RSA 2 1.65

TERMINAIS ELECTRICOS

Descrição:
0,5-1 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal de cavilha RSA 2 1.65

TERMINAIS ELECTRICOS

Descrição:
0,5-1 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal plano de mola dupla DFK 2 4.8/6.3

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
0,5-1 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal plano de mola dupla DFK 2 4.8/6.3

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
1,5-2,5 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal de união Junior Power Timer (JPT) 2,8

TERMINAIS N/ISOLADOS

Descrição:
1,5-2,5 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal macho Não isolado

TERMINAIS ELECTRICOS

Descrição:
6,3 x 0,8 mm; Secção transversal mín./máx. do fio: 1,5-2,5 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal macho Não isolado

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
0,5-1,0 mm²; 2,8 x 0,5 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal macho Não isolado

TERMINAIS NAO ISOLADOS

Descrição:
6,3 x 0,8 mm; Secção transversal mín./máx. do fio: 0,5-1,0 mm²
Quantidade: 25 x
25 x
Terminal macho Não isolado

TERMINAIS ELECTRICOS

Descrição:
4,0-6,0 mm²; 6,3 x 0,8 mm
Quantidade: 25 x
1 x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Descrição:
Número de compartimentos: 16 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 52 x 78 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 4.4.1

MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Descrição:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate descarnador, automático, regulação auto.

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary