Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Természetes latexből és kloroprénből készült vegyvédelmi kesztyű Latex/Kloroprén

Vegyvédelmi kesztyű, természetes latex/kloroprén
KLOROPRÉN-LATEX VÉDŐKESZTYŰ 320MM 8

Cikksz. 0899435508
EAN 4049557927169
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
Belül pamut bolyhozással
  • 100%-ban vízhatlan

  • Kiváló tapintásérzet

  • Jó ellenállás hígított savakkal és lúgos oldatokkal szemben

  • Jó mechanikai ellenállás

  • Szilikonmentes gyártási folyamat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tisztítási és a karbantartási munkákhoz

  • Vegyipar

  • Élelmiszeripar

  • Laboratóriumi munkák

Méret

8

Anyag

Természetes latex - kloroprén keverék

Belső kikészítés

Bolyhozott bélés

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

320 mm

Anyagvastagság

0.67 mm

Tűrés, anyagvastagság (+/-)

0.03 mm

Szín

Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk