Terméskő ragasztó, CF 412
Terméskő ragasztó, CF 412
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tartály | Papírzacskó |
Kémiai bázis | Fehércement - DIN EN 197, választott töltőanyagok - DIN EN 13139, adalékok és töltőanyagok |
Szabványok | EN 12004 |
Építőanyag-osztály | A1, fl/A1 – Nem gyúlékony |
Szín | Fehér |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Megmunkálási idő | 60 perc |
Járható max. ennyi idő után: | 12 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Fugázható ennyi idő után: | 24 ó |
Fugázás feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Teljes teherbírás/feltételek | 14 n / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Száraz tárolás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!