A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, tömítőalátéttel, piasta®
A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel. Alumínium- és acélprofilok rögzítéséhez, valamint ≤ 5 mm-es szendvicspanelek rögzítéséhez alumínium és acél alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 4,2–∅6,3 mm-hez
Ezenkívül az ETA-13/0210 szerint ∅ 6,3 mm-es szendvicspanelek szereléséhez ≥ 50 mm-es hosszúságtól
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!