Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
piasta® önfúró csavar, D-fejű, kereszthornyos fejjel
A2 nemesacél, fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel, D-fejű, AW-behajtással, kúpos horonnyal, H. Kötőelemek rögzítéséhez alumínium és acél alépítményekre nem engedélyezett területen
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Esztétikus szerelvényekhez a látható területeken, kiegészítő tömítőalátét nélkül
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Fúrás forgácsolódás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!