Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró homlokzatépítő csavar D-fejjel, nemesacél tömítőalátéttel és AW behajtással piasta®
D-fejű és nemesacél tömítőalátét, E 12/3. Bimetálból készült - A2 nemesacél/edzett acél, Ruspert®-bevonatos, hatlapfejjel az ISO 10666-hoz hasonlóan.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fúrás, menetformázás, becsavarozás – minden egy lépésben
- Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
- Pontos furatátmérő minden csavarkötéshez, ami minimális menettűrést eredményez, ezáltal mindig optimális kötést biztosít.
- Kiküszöböli a szerelési hibákat
- Innovatív AW-behajtás az optimális nyomatékátvitelhez
Bordás profillemezek (pl. 76/18) megnyerő küllemű hossz- és oldalirányú, tompaillesztésű csavaros csatlakozásaihoz, valamint <=3,0 mm vastag fém alépítményekre történő csavarozáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!