Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Önfúró csavar, hatlapfejű, A2 nemesacélból készült védőkupakkal és tömítőalátéttel, pias®
Betétedzett, horganyzott, kékre passzivált acél. A2 nemesacélból készült burkolattal ellátott csavarfejjel és tömítőalátéttel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 4 mm-es acél alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez
Ennek az önfúró csavarnak a horganyzott része csak olyan helyen használható, ahol nedvesség nem várható. Az A2-es nemesacél borítású fej kerülhet a nedvességnek kitett területre. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!