Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Popszegecs, laposfejű, pias®
Hüvely: Alumínium. Húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Fúrás és szegecselés egy lépésben
- Speciális szegecselési tartomány
- 80%-os időmegtakarítás
- Edzett, kiváló minőségű acélból készült fúróhegy a központozás nélküli pontos pozicionáláshoz. Akár S 355 acélminőségig használható
- Tisztán formázott gyámfej
- Megbízható, szegecstüske-reteszelés
- Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás
- Ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő szegecskötés
Csak a szegecshúzó szerszámmal és megfelelő csőszájjal való szerelés esetén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!