Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel
Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, hosszú fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 12 mm-es acél alépítményekre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Fúrás forgácsolódás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas t l/t II alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
Továbbá reteszek rögzítéséhez acél alépítményekre (csavaros csatlakozások)
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!