Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® önfúró csavarok, D-fejű, készlet 1603 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), AW-behajtás
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- pias önfúró csavarok, Ø 3,5 mm, Ø 3,9 mm, Ø 4,2 mm és Ø 4,8 mm, bitekkel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!