Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 1
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 2
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 3
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 4
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre

Olvassa el a cikk leírását

53 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél, ∅ 4,2–6,3 mm-hez
Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni