A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőre zsugorodó, krimpelő és forrasztható összekötő, színjelzéssel HIGH-END összekötőhüvely
Kiváló minőségű krimpelő és forrasztható összekötő dupla falú zsugorcsővel, kémlelőnyílásokkal rendelkező krimpelőhüvellyel és ólommentes forrasszal, amely az optimális forraszcsatlakozás érdekében színjelzéssel rendelkezik.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A legjobb csatlakozás
Először préselés a mechanikai megbízhatóságért, majd forrasztás a kiemelkedő szilárdságért és hővezetésért.
Biztonságos
- Az átlátszó zsugorcsőnek köszönhetően a csatlakozás vizuálisan ellenőrizhető
- Kémlelőnyílásokkal rendelkező krimpelőhüvely a csatlakozás egyszerű vizuális ellenőrzéséhez
- Különösen szoros csatlakozás a ragasztóanyaggal teljesen bevont zsugorcsőnek köszönhetően
Terhelhető
- A dupla falú zsugorcsőnek köszönhetően képes ellenállni a nagyfokú mechanikai igénybevételnek
- Átlag feletti szakítószilárdság az ólommentes, nagyobb felületi feszültségű forrasznak köszönhetően
Felhasználóbarát
- Egyszerű bekötés az előkrimpelésnek köszönhetően, amely rögzíti a vezetékeket a zsugorítási folyamathoz
- A krimpelőhüvelyen lévő kémlelőnyílások könnyen megtalálhatók a zsugorcsövön lévő pontok segítségével
- Amint a forrasz megfelelően megolvadt, a piros színű jelző feloldódik, mindig biztosítva a tökéletesen összeolvasztott csatlakozást
- Nincs többé részben összeolvasztott csatlakozás határfelületi ellenállással
- Nincsenek megégett zsugorcsövek kilógó erekkel
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Por- és nedvességálló csatlakozás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!