Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zsinórdrót kefe
Due to the special wire arrangement, the brush is particularly suitable for heavy brushing work and can be used for aggressive brushing. Ideal for sanding, polishing, smoothing, matting and structuring.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Rézzel bevont, sodrott acélhuzal
- Huzal vastagsága: 0,27 mm
A 0702460 cikkszámú szatináló géphez.
Acél alkatrészek sorjátlanítására és rozsda és szennyeződés eltávolítására fém felületekről.
A puhafa puha fagyűrűinek kitisztításához és keményfa felületek csiszolásához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!