Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
15 elem található a(z) 16 verziókkal
Szennyeződésálló, könnyen tisztítható mágneses töltőrendszer – jelentősen kisebb meghibásodási lehetőséggel
Kézilámpa SMD LED-del, mágnessel, elforgatható és összecsukható kampóval
Vékony zseblámpa COB LED-del, mágnessel a talprészben, egy rögzítőkapoccsal és egy USB-A/USB-C adapterrel ellátott töltőkábellel
Vékony kézilámpa COB LED-del, mágnessel, gömbcsuklóval, fényerőtompítással, kampóval; mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül is tölthető
Vékony kézilámpa COB LED-del, beépített mágnessel a talpazatban, rögzítőkapoccsal, töltés mágneses töltőrendszerrel vagy USB-C-n keresztül
Vékony kézilámpa forgatható és lehajtható lámpafejjel, COB LED, fényerőtompítás, mágnes, kampó
Super-slim, hand-held lamp with folding lamp head, can be charged via magnetic charging system or USB-C
Kompakt, nagy teljesítményű toll-lámpa. USB-C töltőcsatlakozással és vezeték nélküli töltőfunkcióval
Compact hand-held lamp with COB LED, 2 magnets, ball joint in the charging station, hook
Vékony kézilámpa 150°-ban mozgatható lámpafejjel, SMD LED, 2 mágnes, kampó
LED szalag, 2,5 W
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (400 lumens).
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (300 lumens).
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.