Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zsaluzódugó
Plugs made of high-quality plastic for sealing holes in the formwork. Suitable for diameters from 20 mm to 25 mm. The tabs on four sides ensure a centred hold in the hole.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!