Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nincs szükség fúrásra és hagyományos dübelelhelyezésre
- 15 mm-es teleszkópos rakományrögzítő rudak/Dywidag menet
- Alakja és állaga a betonban nem változik
- Korróziómentes
Vizsgálati jelentés kérésre. A műanyag alkatrészek színe eltérő lehet.
Fából készült zsaluzathoz történő rögzítéshez a szerkezetépítés és általános mérnöki munkák területén.
Szegezze közvetlenül a zsaluzathoz, használat után, a zsaluzat lebontásakor nyomja bele a tömítőcsapot a lyukba.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!