Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zárócsavar, GPN 735 Csőmenethez
Poliamid (PA 6), sárga
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szabványos védelem:
DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1 szerinti furatok tömítéséhez.
Tömítő hatás:
A kerületi tömítőajak (nincs alak szakadás) bizonyos küszöbértékeken belül meggátolja a folyadék beáramlását és szivárgását.
Robusztus kialakítású:
Kiemelkedő minőségű, ütésálló poliamidból készült.
További információk:
Mind csavarhúzóval, mind pedig csavarkulccsal beszerelhető. Különösen alkalmas a következő munkákhoz: tisztítás, vizsgálatok, festés vagy szállítás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!