Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 4 verziókkal
For edges and connections to components that will not be plastered over
For compensating, flexible connections between plaster connections in ETICS and sheet metal flashing or roller shutter casing connections
The professional attic profile enables reliable water drainage, thereby preventing structural damage and offering optimal protection against moisture ingress.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Sarokelem, A típus
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél
Sarokelem, A típus merevítőbordával
WÜTOP ridge and hip, strong
Sarokelem, A típus, 1,5 mm merevítőbordával
Habarcskeverő kád daruzható
Talicska, 85 l