Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
42 elem található a(z) 60 verziókkal
Universal base for surface mounting on the ceiling
Magnetic door holding magnet in round design with concealed connection clamps
Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Required for the acceptance and maintenance of Würth hold-open devices
For flue gas testing smoke switches and smoke detectors.
The most universal adhesive magnet
Base for wall/lintel installation in dry rooms
The anchor plate that adapts to the angle of the wall
Three devices in one
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on door frames on the non-hinge side
The adapter profile enables assembly of an EFR sliding rail on narrow door frames
Magnetic door holder with concealed connection terminals for floor mounting
Contains all the documentation and identification plates required for the commissioning, acceptance and maintenance of hold-open devices
Thermal switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
Stylish smoke switch for wall mounting. For closing sequence selectors and hold-open devices.
For extending telescopic poles
Door holding magnet with round design and concealed connection terminals
The adapter profile enables installation of an FTS-R III sliding rail on narrow door frames
The adaptation profile enables a closing sequence selector with an electronic lock to be mounted on narrow door frames
The adapter profile enables installation of an FTS-R III sliding rail on narrow door frames on the non-hinge side
The adaptation profile enables assembly of a closing sequence selector on narrow door frames
Control centre for hold-open device
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Négyszögletes tengelyű teljes csap