Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zajszigetelő lemez
Megakadályozza a karosszéria vibráló alkatrészei, pl. sárvédőív, kardánalagút, padló, ajtók és egyéb oldalsó alkatrészek által keltett vibráció bejutását a belső térbe.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Polipropilénnel bevont, nagy teljesítményű, öntapadós bitumen lemez
- Nagy tapadószilárdság
- Gyakorlatilag törhetetlen
- Vízzel, gyenge savakkal, lúgos oldatokkal, stb. szemben ellenálló
- –30°C és +80°C között hőálló (+180°C-on 1 óra hosszáig)
Megakadályozza a karosszéria vibráló alkatrészei, pl. sárvédőív, kardánalagút, padló, ajtók és egyéb oldalsó alkatrészek által keltett vibráció bejutását a belső térbe.
A ragasztandó felületnek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. Ritka esetekben a ragasztókötés problémákat okozhat, különösen frissen festett felületeken (szintezőanyag), valamint kalapácslakk bevonatokon vagy hasonló felületeken (csökkent érintkezési felület). Előzetes vizsgálatok javasoltak. A fedőanyag (papír vagy fólia) eltávolítása után a Würth zajvédelmi panelt a ragasztóval fedett oldallal lefelé a felületre kell nyomni. A tökéletes kötés elérése érdekében a ragasztandó anyagoknak 20–25 °C hőmérsékletűnek kell lenniük, és hengerrel kell lenyomni a panelt, hogy elkerüljük a légbuborékokat. Az alkatrészek függőleges vagy fej feletti tárolása legkorábban 1 órával a ragasztás után megengedett.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!